Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio P5 kit with


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Studio P5 kit with
Poly Studio P5 kit with
Artikel-Nr.:
     7405B-999205940
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87120-025
EAN/GTIN:
     0017229175037
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Poly Studio P5 kit with

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Poly Studio P5 - Webcam - mit Poly Blackwire 3210 Headset Gerätetyp: Webcam Kombiniert mit: Poly Blackwire 3210 Headset Audio: Ja: integriertes Richtmikrofon Kameramontagetyp: Stativbefestigung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,77 cm x 3,4 cm x 6,2 cm Gewicht: 68 g Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe Video-Modi: 720p, 1080p Fokuseinstellung: Automatisch Schnittstellen: USB 2.0 Enthaltene Kabel: USB-Kabel - integriert Leistungsmerkmale: ePTZ, Rollladen für Privatsphäre, Low Light Compensation (LLC) Umgebungsbedingungen (in Betrieb): 0 °C - 40 °C; 5 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Poly Studio P5 kit with

Produktbeschreibung:

Farbe:Schwarz,Format:16:9,Auflösung in Pixel:1920
x 1080,Bluetooth:Nein,min.
Betriebstemperatur:0°C,Montagemöglichkeiten:Tisch,max.
Betriebstemperatur:40°C,Kategorie:Videokonferenzkamera,Zoom:4–fach
Digitalzoom,Montagemöglichkeiten:Stativ,Blickwinkel:80°,Lautsprecher
integriert:Nein,Zulässige Luftfeuchtigkeit i.
Betrieb:5 – 95%,Kamera:1080p (Full HD), 720p (HD)
kompatibel,Mikrofon:Noise Cancelling–Mikrofon,Steuerung
per App:(Windows/Mac): Poly Lens Desktop–App,
Cloud: Poly Lens–Service,Gewicht:nicht ausgewiesen,Herstellergarantie:Inklusive zweijähriger,
beschränkter Garantie / verbesserter Poly+ Support
verfügbar,Abmessungen:P5: 37,7 B x 34 H x 62 T
mm (nur Kameragehäuse),
60 B x 43 H x 68 T mm (mit Monitor–Klemme),Montagemöglichkeiten:Monitor,Schwenkbar:Nein

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: integriertes Richtmikrofon
Kameramontagetyp
Stativbefestigung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
3,77 cm
Tiefe
3,4 cm
Höhe
6,2 cm
Gewicht
68 g
Lokalisierung
Weltweit
Kombiniert mit
Poly Blackwire 3210 Headset
Kamera
Typ
Farbe
Video–Modi
720p, 1080p
Digitales Zoom
4
Leistungsmerkmale
ePTZ, Rollladen für Privatsphäre, Low Light Compensation (LLC)
Objektivkonstruktion
Fokuseinstellung
Automatisch
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
80
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB – USB–Typ A, 4–polig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung zur Befestigung am Monitor
Enthaltene Kabel
USB–Kabel – integriert
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Windows 8.1, Windows 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 2,90*
ab € 52,52*
€ 68,90*
€ 6,95*
ab € 52,53*
€ 68,91*
Lager 7405
62
€ 1,00*
ab € 59,05*
€ 77,25*
€ 8,50*
ab € 61,64*
€ 83,82*
€ 6,90*
ab € 83,54*
€ 108,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.