Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
POLY Studio P5 Kit Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE2-88630905
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87120-025
EAN/GTIN:
     0017229175037
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Video
HD-Typ
Full HD
Kamera
Digitaler Zoom
4 x
Blickwinkel (FOV)
80 °
Fokuseinstellung
Auto
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
PTZ Kontrolle
Ja
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
37.7 x 62 x 34 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.