Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-1223 Herst.-Nr.: 2200-87120-025 EAN/GTIN: 0017229175037 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Poly Studio P5-Webcam sorgt dafür das Sie bei Videoanrufen zu Hause, im Büro oder wo immer Sie arbeiten, am besten aussehen. Außergewöhnliche Kameraoptiken sind fein abgestimmt, damit Sie immer klar und mit einem professionellen Bild rüber kommen. Brillante Farben und die automatische Kompensation bei schlechten Lichtverhältnissen liefert überall eine hervorragende Videoqualität. Das integrierte Richtmikrofon konzentriert sich auf Ihre Stimme und nicht auf die Geräusche um Sie herum. Ein integrierter Sichtschutz bietet zuverlässige Sicherheit und Privatsphäre. Für die IT bietet das Cloud-Management von Poly Lens robuste Tools zum Verwalten und Verfolgen von Geräten von überall. Highlights - Poly Studio P5 HD Webcam Bundle Blackwire C3210
- Alles was Sie brauchen in einer Box
- Außergewöhnliche Kameraoptik/hervorragendes Audio
- Headset wird direkt mit P5 verbunden
- Headset-Mikrofone mit Noise Cancelling
- P5 Webcam:
- Kompatibel mit 1080p (Full HD) und 720P (HD)
- Autofokus mit 4x Zoom / EPTZ
- 80 Grad DFOV
- Benutzerdefinierte Steuerelemente über Poly Lens Desktop System Anforderungen:
- Windows Version 8.1, 10
- Mac OS X Version 10.7 oder höher
- USB 2.0-Anschluss Management:
- Cloud: Poly Lens-Service
- Lokal (Windows / Mac): Poly Lens Desktop-Anwendung Headset Blackwire C3210:
- Active Noise Cancelling
- Lautstärkeregelung: am Kabel (Inline)
- Mikrofon: Noise Cancelling
- Gesprächsannahmefunktion
- Tragevariante: Überkopf
- Headsetanschluss: USB A
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 517 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 21.3 cm | Breite: | 33.7 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Videokonferenz Desktopsysteme, Videokonferenzsystem, Videokonferenztelefon, Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, videokonferenzsystem, Poly, Studio, P5, USB |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 52,24* | € 69,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 52,26* | € 69,56* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 58,81* | € 78,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 61,42* | € 85,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 83,42* | € 109,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|