Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series 2.0 ESY15i3 All-in-One Komplettlösung Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Win 10 IoT...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 ESY15i3 All-in-One Komplettlösung Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Win 10 IoT...
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 ESY15i3 All-in-One Komplettlösung Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Win 10 IoT...
Artikel-Nr.:
     7405B-999105510
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E850204
EAN/GTIN:
     0843173112510
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System

Elo Touch Solutions I-Series 2.0 ESY15i3 All-in-One Komplettlösung Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Win 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Monitor: LED 39,6 cm 15.6" 1920 x 1080 Full HD Touchsc

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Elo I-Series 2.0 ESY15i3 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 8100T 3,1 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 39,6 cm (15.6") Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Lokalisierung: Region: weltweit Prozessor: Intel Core i3 (8. Gen.) 8100T / 3,1 GHz (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 128 GB - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 39,6 cm (15.6") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 630 Audioausgang: Stereo Netzwerk: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition Software inbegriffen: Intel Active Management Technology 11.0 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38,42 cm x 4,38 cm x 24,64 cm Gewicht: 2,2 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Elo Touch Solutions I–Series 2.0 ESY15i3 All–in–One Komplettlösung Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE WLAN: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Win 10 IoT Enterprise LTSC 64–bit Monitor: LED 39,6 cm 15.6" 1920 x 1080 Full HD Touchscreen

Produktbeschreibung:

Die I–Series 2.0 ist eine der vielseitigen Produktlinien auf dem Markt. Dank der zahlreichen Montageoptionen bietet die I–Serie die erforderliche Flexibilität und Robustheit, um der ständigen Interaktion im öffentlichen Raum standzuhalten. Somit ist diese AiO–Lösung besonders für den Einsatz im stationären Handel, am Point–of–Sale, im Self–Service, bei Wegeleitsystemen, in Unternehmen sowie in der Gastronomie geeignet. Die I–Serie 2.0 vereint hohe Zuverlässigkeit für kommerzielle Anwendungen. Die I–Serie liefert zweimal mehr Leistung als das Vorgängermodell. Darüber hinaus können die kompakten, reaktionsschnellen All–in–One–(AiO)–Computer durch integrierte 10–Touch–Displays mit der PCAP–Technologie TouchPro, Android. Mit EloView, der Plattform zur Geräteverwaltung und Content–Auslieferung, ist die Bereitstellung und Verwaltung der I–Serie einfach und bequem.

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
8th gen Intel® Core™ i3
Prozessor
i3–8100T
Prozessor–Taktfrequenz
3,1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor–Threads
4
Prozessor–Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus–Rate
8 GT/s
64–Bit Computing
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
PCI–Express–Slots–Version
3.0
Prozessorsockel
LGA 1151 (Buchse H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64–bit
Stepping
B0
Bus Typ
DMI3
Prozessor Codename
Coffee Lake
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
16
PCI Express Konfigurationen
1x16,1x8+2x4,2x8
Prozessor–Code
SR3Y8
Tjunction
82 °C
TDP–down Frequenz konfigurierbar
2400 MHz
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
37,5 GB/s
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
39,6 cm
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD–Typ
Full HD
LED–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch–Technologie
Multitouch
Seitenverhältnis
16:9
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
25 ms
Bildschirmform
Flach
Speicher
RAM–Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM
RAM–Speicher maximal
32 GB
Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO–DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD–Formfaktor
M.2
Optisches Laufwerk – Typ
Nein
Integrierter Kartenleser
Nein
Grafik
Separater Grafikadapter
Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On–Board–Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics 630
On–Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On–Board Grafikadapter
1100 MHz
Maximaler integrierter Grafik–Adapterspeicher
64 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On–Board–Grafik)
3
On–Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On–Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On–Board Grafikadapter Geräte–ID
0x3E91
4K–Unterstützung durch On–Board Grafikadapter
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
5.0
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA–Halterung
Ja
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
Kopfhörerausgänge
1
Stift
Feder enthalten
Nein
Sonstige Funktionen
3D
Nein
Abnehmbares Display
Nein
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS–Leistung
2 W
Kamera
Integrierte Kamera
Nein
Leistung
Netzteilstärke
100 W
Netzteilfrequenz
50–60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Leistungen
Produkttyp
All–in–One tablet PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
384,2 mm
Tiefe
43,8 mm
Höhe
246,4 mm
Gewicht
2,2 kg
Verpackungsbreite
462 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
346 mm
Paketgewicht
4,3 kg
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo–Boost–Technologie
Nein
Intel® Hyper–Threading–Technik (Intel® HT Technology)
Nein
Intel® Identity–Protection–Technologie (Intel® IPT)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Quick–Sync–Video–Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES–NI)
Ja
Intel® Trusted–Execution–Technik
Nein
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX–NI
Nein
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Nein
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal–Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor–Paketgröße
37,5 x 37,5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015A
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1.00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0.00
Intel® Secure Key Technologieversion
1.00
Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja
Intel® TSX–NI–Version
0.00
ARK Prozessorerkennung
7405–129944

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.142,21*
€ 1.223,71*
€ 1,00*
ab € 1.144,90*
€ 1.224,75*
Frei Haus
ab € 1.173,41*
€ 1.253,10*
Frei Haus
ab € 1.183,27*
€ 1.266,65*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 1.207,97*
€ 1.281,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,97*
€ 1.525,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,90*
€ 1.513,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,28*
€ 1.479,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,66*
€ 1.454,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,97*
€ 1.437,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E388675
ab € 8,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514304
ab € 60,34*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,64*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 364,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,39*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E043382
ab € 63,48*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,18*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.