Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Hochglänzend permanenter Acrylklebstoff Rolle 20,3 cm x 58 m 4 Rollen Endlosetiketten für ColorWorks CW-C6000Ae CW-C6000Pe CW-C6500Ae CW-C6500Pe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Hochglänzend permanenter Acrylklebstoff Rolle 20,3 cm x 58 m 4 Rollen Endlosetiketten für ColorWorks CW-C6000Ae CW-C6000Pe CW-C6500Ae CW-C6500Pe
Epson Hochglänzend permanenter Acrylklebstoff Rolle 20,3 cm x 58 m 4 Rollen Endlosetiketten für ColorWorks CW-C6000Ae CW-C6000Pe CW-C6500Ae CW-C6500Pe
Artikel-Nr.:
     7405B-998969516
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045729
EAN/GTIN:
     8715946688312
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Epson Hochglänzend permanenter Acrylklebstoff Rolle 20,3 cm x 58 m 4 Rollen Endlosetiketten für ColorWorks CW-C6000Ae CW-C6000Pe CW-C6500Ae CW-C6500Pe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson - Endlosetiketten - hochglänzend - 4 Rolle(n) - Rolle (20,3 cm x 58 m) Produkttyp: Endlosetiketten Ausführung der Oberfläche: Hochglänzend Klebstofftyp: Permanenter Acrylklebstoff Mediengröße: Rolle (20,3 cm x 58 m) Enthaltene Menge: 4 Rolle(n) Kompatibel mit: ColorWorks CW-C6000Ae, CW-C6000Pe, CW-C6500Ae, CW-C6500Pe

Epson Hochglänzend permanenter Acrylklebstoff Rolle 20,3 cm x 58 m 4 Rollen Endlosetiketten für ColorWorks CW–C6000Ae CW–C6000Pe CW–C6500Ae CW–C6500Pe

Produktbeschreibung:

Diese hochglänzend beschichteten Etiketten liefern dank der stark absorbierenden, mikroporösen Oberfläche Ausdrucke in höchster Qualität mit Epson DURABrite Ultra–Pigmenttinten.

Die gedruckte Tinte trocknet sofort und bei hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Hitze und Wasser wird jedes Mal ein strapazierfähiges, haltbares Etikett produziert. Permanent haftender Acrylatklebstoff sorgt für exzellente Haftung auf den verschiedensten Oberflächen.

Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten

– Verpackungsetiketten

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Typ
Etikettenrolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
ColorWorks CW–C6500Ae
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
20,3 cm
Bogenlänge
58 m
Kerndurchmesser
7,62 cm
Lieferumfang
Rollen pro Pack
18
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
8,84 kg
Logistische Daten
Mindest Bestellungsanzahl
4 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen

Weitere Suchbegriffe: Prägeband, Schriftprägeband, etiketten-rolle epson, etiketten rolle, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 1,00*
ab € 56,46*
€ 74,06*
1
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 74,55*
1
€ 4,50*
ab € 56,89*
€ 74,90*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 60,87*
€ 79,89*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 66,57*
€ 87,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD84312
ab € 6.898,00*
Zubehör
Epson
C31CH76102
ab € 2.405,04*
Zubehör
Epson
C31CH76102MK
ab € 2.413,60*
Zubehör
Epson
C31CH76202
ab € 3.153,51*
Zubehör
Epson
C31CH76202MK
ab € 3.158,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.