HONEYWELL Granit XP 1991iSR USB Kit Barcode-Scanner Handgerät 2D-Imager Bluetooth 4.2
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Honeywell Granit XP 1991iSR - USB Kit - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 4.2 Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabellos Wireless Connectivity: Bluetooth 4.2 Batterie: 1 x Lithium-Ionen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,6 cm x 24,5 cm x 10,2 cm Gewicht: 405 g
HONEYWELL Granit XP 1991iSR USB Kit Barcode–Scanner Handgerät 2D–Imager Bluetooth 4.2
Produktbeschreibung:
Die kabellosen Honeywell Imager Granit 1991i SR
und 1991i XR bieten eine lange Lebensdauer und
hohe Scanleistung für Standard– und Extended–Range–Anwendungen
– damit sind sie ideal für anspruchsvolle Branchen
wie dem Lager.
Außerdem sorgen sie dank Honeywells »Operational
Intelligence«–Software für einen höheren Durchsatz
und verbessern dadurch die Produktivität.
Für das zuverlässige Erfassen von 1D– und 2D–Barcodes
sind die Imager mit einem hochauflösenden Sensor
und schnellen Dekodierungsalgorithmen ausgestattet.
Sowohl der 1991i SR als auch der 1991i XR eignen
sich entweder für normale Nahfeld–Scanvorgänge
oder das Scannen mit erweiterter Reichweite von
UPC auf bis zu 1,5 Metern oder 100 mil–Codes auf 10 Metern.
Dabei sorgt ihr robustes Gehäuse dafür, dass ihnen
mehrfache Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe oder
Temperaturen bis –30 °C nichts ausmachen.
Gemäß IP67 sind sie auch vollkommen gegen Staub
geschützt und überstehen sogar kurzweiliges Untertauchen unter Wasser.
Angeschlossen werden die Imager ganz einfach über USB,
RS–232 oder KBW. Optional ist auch eine Bluetooth–Version erhältlich.
Technische Details:
Allgemein
Typ
Barcode–Scanner – Handgerät
Barcode
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.2
Sensorauflösung
1280 x 800
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR–Code, UPC, PDF417, Data Matrix
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED–Anzeige, Vibration
Funktionen
Robust, 20 kV ESD–Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD protection (contact discharge)
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 4.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastaturweiche / USB / RS–232
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – extern – 3 m
Kennzeichnung
MIL–STD 810G, IP67, IP65
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ladestation für Barcode–Scanner
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
120 mA (Standby), 1000 mA (operating)
Batterie
1 x Lithium–Ionen
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Batterie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)