Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Webcam USB 2.0 HD 1280x720 schw. 1.280*720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Webcam USB 2.0 HD 1280x720 schw. 1.280*720
LogiLink Webcam USB 2.0 HD 1280x720 schw. 1.280*720
Artikel-Nr.:
     7405B-998937787
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0368
EAN/GTIN:
     4052792061024
Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Tischmikrophone

LogiLink Webcam USB 2.0 HD 1280x720 schw. 1.280*720

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink HD USB Webcam with Microphone - Webcam Gerätetyp: Webcam Audio: Ja: integriertes Mikrofon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6 cm x 8,5 cm x 6 cm Gewicht: 105 g Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe Max Auflösung: 1280 x 720 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Video-Modi: 720p Typ des optischen Sensors: CMOS 2 MP Schwenkbereich (Grad): -180 bis +180 Kippbereich (Grad): -30 bis +30 Schnittstellen: USB Enthaltene Kabel: 1 - USB-Kabel - 1.45 m Leistungsmerkmale: Stromversorgung über USB, Skype-kompatibel

LogiLink Webcam USB 2.0 HD 1280x720 schw. 1.280*720

Produktbeschreibung:

Die LogiLink–HD–USB–Webcam mit Mikrofon macht
es Ihnen einfach,
mit Ihrer Verwandtschaft in Kontakt zu treten
und Videogespräche zu führen.
Bleiben Sie so in Verbindung und genießen Sie
die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden,
egal ob Sie im Ausland studieren oder arbeiten.
Das 720p–HD–Video mit 30 Bildern pro Sekunde sorgt
für lebensechte Bildqualität auf Android–Fernsehern.
Befestigen Sie die Kamera dazu einfach mühelos
an jedem beliebigen Ort;
klemmen Sie sie an LCD–Bildschirmen, Laptops,
Tischplatten oder befestigen Sie sie auf Ihrem
eigenen Stativ.

Technische Details:

Leistungen
Maximale Video–Auflösung
1280 x 720 Pixel
Full–HD
Nein
Maximale Bildfrequenz
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@960fps
Unterstützte Video–Modi
720p
Unterstützte Bildformate
JPEG
Diagonales Blickfeld
60 °
Plug & Play
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Sensor–Typ
CMOS
Kabellänge
1,45 m
Neigungswinkelbereich
–30 – 30 °
Webcam – Pan Bereich
–180 – 180 °
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsart
Box
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
17 g
Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
105 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja

Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam logilink, web cam, webcam 1280 x 720, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,02*
€ 19,59*
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 21,46*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 22,72*
€ 30,82*
€ 5,90*
ab € 22,25*
€ 34,96*
€ 3,50*
ab € 27,40*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.