Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-UA0368 Herst.-Nr.: UA0368 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Steckverbinder-Art: USB Montage: Clips Kabellänge: 1,45m Öffnungswinkel: 60° Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP;Full HD 1080p Computer Zubehör-Typ: Webcam Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,96* | € 19,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,39* | € 20,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,96* | € 21,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,82* | € 24,36* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,76* | € 34,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|