Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0368 Webcam 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79688009
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0368
EAN/GTIN:
     4052792061024
Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Tischmikrophone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Sensor-Typ
CMOS
Kabellänge
1.45 m
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
17 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
105 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@960fps
Unterstützte Video-Modi
720p
Unterstützte Bildformate
JPEG
Diagonales Blickfeld
60 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam logilink, web cam, webcam 1280 x 720, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.