Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group S/O 16 GB DDR4 PC 3200 Elite retail MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Team Group S/O 16 GB DDR4 PC 3200 Elite retail MHz
Team Group S/O 16 GB DDR4 PC 3200 Elite retail MHz
Artikel-Nr.:
     7405B-998920467
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TED416G3200C22-S01
EAN/GTIN:
     0765441651715
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Team Group S/O 16 GB DDR4 PC 3200 Elite retail MHz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Team Elite - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 (22-22-22-52) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

Team Group S/O 16 GB DDR4 PC 3200 Elite retail MHz

Produktbeschreibung:

Merkmale RAM–Speicher 16 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 1 x 16 GB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
3200 MHz Komponente für Notebook Memory Formfaktor
260–pin SO–DIMM CAS Latenz 19 Speicherspannung
1,2 V Speicherbandbreite (max.) 21,3 GB/s JEDEC–Standard
Ja Kompatible Produkte 100% compatible with INTEL’s
latest X99 & Skylake chipset Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS) 7405–84733020

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22 (22–22–22–52)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
FCC, RoHS, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,82*
€ 34,02*
2 Tage
89
€ 4,50*
ab € 27,55*
€ 37,64*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 33,43*
€ 45,30*
€ 6,90*
ab € 41,46*
€ 55,39*
€ 3,50*
ab € 43,73*
€ 58,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.