Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6469030 Herst.-Nr.: TED416G3200C22-S01 EAN/GTIN: 0765441651715 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Team Elite - DDR4 - module - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | Team Group | Hersteller Art. Nr. | TED416G3200C22-S01 | Modell | Elite | EAN/UPC | 0765441651715 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Team Elite - DDR4 - module - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert | Produkttyp | Memory module | Kapazität | 16 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) | Latenzzeiten | CL22 (22-22-22-52) | Leistungsmerkmale | Ungepuffert | Spannung | 1.2 V | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 16 GB | Erweiterungstyp | Generisch | Breite | 67.6 mm | Höhe | 30 mm | | | Speicher | | Typ | DRAM memory module | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | Modulhöhe (Zoll) | 1.18 | Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) | Latenzzeiten | CL22 (22-22-22-52) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Besonderheiten | Ungepuffert | Spannung | 1.2 V | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | Kennzeichnung | FCC, RoHS, JEDEC | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kapazität: | 16 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Breite: | 67.6 mm | Höhe: | 30 mm | Typ: | DRAM memory module | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | SO DIMM 260-PIN | Modulhöhe (Zoll): | 1.18 | Geschwindigkeit: | 3200 MHz (PC4-25600) | Latenzzeiten: | CL22 (22-22-22-52) | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Besonderheiten: | Ungepuffert | Spannung: | 1.2 V | Farbkategorie: | Schwarz | Kennzeichnung: | FCC, RoHS, JEDEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, teamgroup 16gb ddr4 sodimm, ddr ram, ddr ram 16gb, 3200, team, elite, ted416g3200c22s01, ddr4, ted416g3200c22, dimm, 260pin, ungepuffert, cl22, modul, pc425600, nonecc, 25600, group, 16gb, sodimm, ddr4ram, pc3200, retail, speichermodul |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,85* | € 33,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 27,43* | € 37,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,57* | € 45,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,78* | € 54,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,21* | € 56,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|