Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Selphy Square QX10 Weiss Foto-/Thermosubl.-drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Selphy Square QX10 Weiss Foto-/Thermosubl.-drucker
Canon Selphy Square QX10 Weiss Foto-/Thermosubl.-drucker
Artikel-Nr.:
     7405B-998694215
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4108C003
EAN/GTIN:
     4549292158014
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Fotodrucker

Canon Selphy Square QX10 Weiss Foto-/Thermosubl.-drucker

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canon SELPHY Square QX10 - drucker - Farbe - Thermosublimation Druckertyp: Kompaktfotodrucker - Thermosublimation - Farbe Formfaktor: Tragbar Gewicht: 445 g Max. Mediengröße: 72 x 85 mm Max. Mediengröße (angepasst): 72 mm x 85 mm Max. Auflösung (Farbe): 287 x 287 dpi Schnittstelle: Wi-Fi Medientyp: Fotopapier Druckermerkmale: 100 Years Print Batterie: Enthaltene Anz. 1 Systemanforderungen: Android, Apple iOS, Apple iPadOS Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,2 cm x 14,33 cm x 3,1 cm

Canon Selphy Square QX10 Weiss Foto–/Thermosubl.–drucker

Produktbeschreibung:

Wertvollen Erinnerungen drucken, sammeln und kreativ
mit anderen teilen – der kompakte,
praktische und hochwertige SELPHY Square QX10
wurde so konzipiert,
dass er sich ganz ohne Kabel und ohne Umwege in
dein Leben einfügt.
Einfach gerne drucken. Features: * Zeige deine
Leidenschaft mit großartigen Fotoprints * Detailreiche
und lebendig wirkende Fotos zum Aufbewahren *
Bereit – wann und wo immer man gerade ist * Mit
der SELPHY Photo Layout App verbinden Produktbeschreibung:
Canon SELPHY Square QX10 – drucker – Farbe – Thermosublimation
Druckertyp: Kompaktfotodrucker – Thermosublimation
– Farbe Formfaktor: Tragbar Gewicht: 445 g Max.
Mediengröße: 72 x 85 mm Max. Mediengröße (angepasst):
72 mm x 85 mm Max.
Auflösung (Farbe): 287 x 287 dpi Schnittstelle:
Wi–Fi Medientyp: Fotopapier Druckermerkmale: 100
Years Print Batterie: Enthaltene Anz.
1 Systemanforderungen: Android, Apple iOS, Apple
iPadOS Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe
x Höhe): 10,2 cm x 14,33 cm x 3,1 cm Data provided
by CNET Channel Die technischen Daten werden uns
von dritter Seite zur unverbindlichen Information
zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Kompaktfotodrucker – Thermosublimation – Farbe
Farbe
Weiß
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Wi–Fi
Max. Auflösung (Farbe)
287 x 287 dpi
Druckermerkmale
100 Years Print
Medienhandhabung
Medientyp
Fotopapier
Max. Mediengröße
72 x 85 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
72 mm x 85 mm
Mediengrößen
68 x 68 mm, 72 x 85 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Drucklänge
85 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro–USB–Kabel
Leistungsmerkmale
Laden über USB
Batterie
Enthalten
1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS, Apple iPadOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,2 cm
Tiefe
14,33 cm
Höhe
3,1 cm
Gewicht
445 g

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 122,05*
€ 152,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 158,67*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 160,41*
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 168,39*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 136,97*
€ 171,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4110C002
ab € 122,67*
Ähnlich
Canon
4109C003
ab € 122,71*
Ähnlich
Canon
4107C003
ab € 122,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.