Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon SELPHY SQUARE QX10 Fotodrucker Druck-Auflösung: 287 x 287 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A208582
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4108C003
EAN/GTIN:
     4549292158014
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Fotodrucker
Canon SELPHY Square QX10

Wertvollen Erinnerungen drucken, sammeln und kreativ mit anderen teilen – der kompakte, praktische und hochwertige SELPHY SQUARE QX10 wurde so konzipiert, dass er sich ganz ohne Kabel und ohne Umwege in dein Leben einfügt. Einfach gerne drucken.

Zeige deine Leidenschaft mit großartigen Fotoprints
Drucke farbenfrohe, detailreiche, quadratische Fotoprints im Format bis 68 x 68 mm direkt vom Smartphone aus – die Qualität des Thermosublimationsdrucks überzeugt mit tollen Farben und Details, die bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben.

Bereit – wann und wo immer man gerade ist
Dank der WLAN-Konnektivität kannst du den SELPHY SQUARE QX10 überall verwenden. So bist du immer bereit, wunderschöne Prints von deinen ganz besonderen Erinnerungen zu erstellen.
Lieferumfang:
Canon SELPHY SQUARE QX10 + Papierkassette 72 x 85 mm + Bedienungsanleitung + USB Micro B auf USB Typ-A Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
14.33 cm
Höhe:
3.1 cm
Farbe:
weiß
Breite:
10.2 cm
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
445 g
Passendes Verbrauchsmaterial/Zubehör:
CANON Druck-Set XS-20L
Drucktechnik:
Thermosublimation
WLAN:
Ja
Schnittstellen:
Micro USB
Papierkapazität:
20
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
WLAN-fähig + WiFi-Direct-Print + Mobil drucken mit Akku
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung (Details):
Akku<br>Integriert; Druck von bis zu 20 Blatt mit einer vollen Akkuladung
Druck-Auflösung:
287 x 287 dpi
Produkt-Art:
Fotodrucker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 104,92*
€ 133,22*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 121,76*
€ 153,63*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 159,63*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 161,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,83*
€ 169,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4110C002
ab € 122,83*
Ähnlich
Canon
4109C003
ab € 122,75*
Ähnlich
Canon
4107C003
ab € 122,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.