Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Selphy Square QX10 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Selphy Square QX10 weiß, Bild 1
Canon Selphy Square QX10 weiß, Bild 1
Canon Selphy Square QX10 weiß Bild 2
Canon Selphy Square QX10 weiß Bild 3
Canon Selphy Square QX10 weiß Bild 4
Canon Selphy Square QX10 weiß Bild 5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4108C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4108C003
EAN/GTIN:
     4549292158014
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Fotodrucker

Canon Selphy Square QX10 weiß

Wertvollen Erinnerungen drucken, sammeln und kreativ mit anderen teilen – der kompakte, praktische und hochwertige SELPHY SQUARE QX10 wurde so konzipiert, dass er sich ganz ohne Kabel und ohne Umwege in dein Leben einfügt. Einfach gerne drucken.

Zeige deine Leidenschaft mit großartigen Fotoprints

Drucke farbenfrohe, detailreiche, quadratische Fotoprints im Format bis 68 x 68 mm direkt vom Smartphone aus – die Qualität des Thermosublimationsdrucks überzeugt mit tollen Farben und Details, die bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben.

Detailreiche und lebendig wirkende Fotos zum Aufbewahren

Erinnerungen als hochwertige, farbenfrohe und detailreiche Prints aufbewahren – ideal für Scrapbooks, Pinnwände oder alle übrigen Orte, an denen Erinnerungen aufleben sollen. Sie bleiben bis zu 100 Jahre farbstabil.

Bereit – wann und wo immer man gerade ist

Dank der WLAN-Konnektivität kannst du den SELPHY SQUARE QX10 überall verwenden. So bist du immer bereit, wunderschöne Prints von deinen ganz besonderen Erinnerungen zu erstellen.

Mit dem ganz neuen Papier druckst du bis 68 x 68 mm

Der SELPHY SQUARE QX10 druckt erstklassige Fotos im Format bis 68 x 68 mm auf hochwertigem Papier. Und der Rand ist so beschaffen, dass du ihn selbst beschreiben kannst – individueller geht es kaum.

Technische Daten

  • Druck System
    • Methode: Thermosublimationsdruck
    • Maximale Auflösung: 287 x 287 dpi
    • Farbwiedergabe: Farbband mit 3 Farben (Gelb, Cyan, Magenta) mit Schutzschicht: 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)
  • Druckmedien und Tinte
    • Stickerpapier: 72 x 85 mm, bis 68 x 68 mm bedruckbarer Bereich
    • Tintenpatrone: Zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten
    • Farbstabilität: Bis zu 100 Jahre
  • Druckgeschwindigkeiten
    • Stickerpapier: Ca. 43 Sek.
  • Drucken
    • Druckmodi & Einstellungen: Gesteuert mit der SELPHY Photo Layout App
  • Druckverfahren
    • Direktdruck von Mobilgeräten: Kompatible iOS und Android Mobilgeräte per WLAN, mit der SELPHY Photo Layout App
  • Stromversorgung
    • Netzteil: Nicht unterstützt
    • Akku: Integriert; Druck von bis zu 20 Blatt mit einer vollen Akkuladung
    • Stromverbrauch: 3 W oder weniger (Standby), 62 W oder weniger (Druck)
  • Zubehör
    • Materialien: Farbtinten-/Etikettenset XS-20L
    • Sonstiges: USB Micro B auf USB Typ-A Kabel zum Laden (im Lieferumfang)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4110C002
ab € 121,85*
Ähnlich
Canon
4109C003
ab € 121,99*
Ähnlich
Canon
4107C003
ab € 122,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.