Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Gaming VIRTUOSO RGB Headset Full-Size 2,4 GHz kabellos USB 3,5 mm Stecker Kohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Gaming VIRTUOSO RGB Headset Full-Size 2,4 GHz kabellos USB 3,5 mm Stecker Kohle
Corsair Gaming VIRTUOSO RGB Headset Full-Size 2,4 GHz kabellos USB 3,5 mm Stecker Kohle
Artikel-Nr.:
     7405B-998067112
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011185-EU
EAN/GTIN:
     0843591019200
Suchbegriffe:
Carbonband
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer

Corsair Gaming VIRTUOSO RGB Headset Full-Size 2,4 GHz kabellos USB 3,5 mm Stecker Kohle

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB - Headset Produkttyp: Headset - 2,4 GHz - kabellos - USB, 3,5 mm Stecker Empfohlene Verwendung: Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer Gaming: Ja Zusätzliche Funktionen: RGB-Beleuchtung Lokalisierung: Europa Farbe: Kohle Kopfhörer-Formfaktor: Ohrumschließend Anschlusstechnik: Kabellos Drahtlose Technologie: 2,4 GHz Hochfrequenz Soundmodus: Stereo Soundeffekte: Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 40000 Hz - Empfindlichkeit 109 dB Impedanz: 32 Ohm Mikrofon: Mikrofonbaum Betriebsart des Mikrofons: Ungerichtet Bedienungselement: Lautstärkeregler

Corsair Gaming VIRTUOSO RGB Headset Full–Size 2,4 GHz kabellos USB 3,5 mm Stecker Kohle

Produktbeschreibung:

Corsair Virtuoso RGB. Empfohlene Benutzung Gaming,
Audio Kanäle 7.1 Kanäle. Produkttyp Kopfhörer,
Tragestil Kopfband, Produktfarbe Karbon. Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos,
USB–Anschluss USB Typ–A, Frequenzband 2,4 GHz.
Position Kopfhörerlautsprec
Mikrofon
Mikrofon–Empfindlichkeit
–40 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidi
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Headset – 2,4 GHz – kabellos – USB, 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
RGB–Beleuchtung
Breite
17 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
19,5 cm
Gewicht
370 g
Farbe
Kohle
Material Ohrpolster
Memory–Schaumstoff
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming
Yes
Max. Betriebsabstand
12 m
Lokalisierung
Europa
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Ohrumschließend
Anschlusstechnik
Kabellos
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Soundmodus
Stereo
Soundeffekte
Vitueller 7.1–Kanal–Surround–Sound
Frequenzgang
20 – 40000 Hz
Empfindlichkeit
109 dB
Impedanz
32 Ohm
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeit
–40 dB
Impedanz
2 kOhm
Frequenzgang
100 – 10000 Hz
Audioeingang – Daten
Ungerichtet – 100 – 10000 Hz – Ausgabe–Impedanz 2 kOhm
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Headset (Mini–Phone 3,5 mm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB–Drahtlosempfänger
Kabeldetails
USB–Ladekabel – 1.8 m ¦ Audiokabel – 1.5 m
Stromversorgung
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 160,00*
€ 201,33*
€ 3,50*
ab € 176,49*
€ 219,64*
1 Tag
4
€ 2,00*
ab € 177,29*
€ 220,61*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 190,80*
€ 235,42*
€ 6,90*
ab € 222,28*
€ 269,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,81*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,47*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,74*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,45*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,83*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 67,33*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,06*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,55*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,81*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,06*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 76,45*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 114,29*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,21*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 93,09*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 118,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.