Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VIRTUOSO PRO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114535899
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011370-EU
EAN/GTIN:
     840006695240
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1232 g
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Kompatible Produkte
PC, Mac, Xbox Series X | S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch and mobile devices
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,81*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,21*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,72*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,44*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,71*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 60,85*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,66*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,81*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,29*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 76,01*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 113,33*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,62*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,69*
Ähnlich
Corsair
CA-9011371-EU
ab € 118,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.