Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB - Headset - Full-Size - 2,4 GHz - kabellos - USB, 3,5 mm Stecker - Kohle (CA-9011185-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Artikel-Nr.:
     2753M-6010784
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011185-EU
EAN/GTIN:
     0843591019200
Suchbegriffe:
Carbonband
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB - Headset - Full-Size - 2,4 GHz - kabellos - USB, 3,5 mm Stecker - Kohle
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Corsair
Hersteller Art. Nr.  CA-9011185-EU
Modell  Gaming VIRTUOSO RGB
EAN/UPC  0843591019200

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB - Headset
Produkttyp  Headset - 2,4 GHz - kabellos - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Zusätzliche Funktionen  RGB-Beleuchtung
Lokalisierung  Europa
Farbe  Kohle
Kopfhörer-Formfaktor  Full-Size
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  2,4 GHz Hochfrequenz
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 40000 Hz - Empfindlichkeit 109 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Bedienungselement  Lautstärkeregler

Ausführliche Details

Allgemein  
Zusätzliche Funktionen  RGB-Beleuchtung
Breite  17 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  19.5 cm
Gewicht  370 g
Farbe  Kohle
Material Ohrpolster  Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand  12 m
Lokalisierung  Europa
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Full-Size
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  2,4 GHz Hochfrequenz
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Frequenzgang  20 - 40000 Hz
Empfindlichkeit  109 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  50 mm
Magnetmaterial  Neodym
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Empfindlichkeit  -40 dB
Impedanz  2 kOhm
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Audioeingang - Daten  Ungerichtet - 100 - 10000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2 kOhm
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Ladekabel - 1.8 m
Audiokabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang  USB-Drahtlosempfänger
  
Stromversorgung  
Betriebszeit (bis zu)  20 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Zusätzliche Funktionen:
RGB-Beleuchtung
Breite:
17 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
19.5 cm
Farbe:
Kohle
Material Ohrpolster:
Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand:
12 m
Lokalisierung:
Europa
Kopfhörer-Formfaktor:
Full-Size
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
2,4 GHz Hochfrequenz
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Frequenzgang:
20 - 40000 Hz
Empfindlichkeit:
109 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Typ:
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Audioeingang - Daten:
Ungerichtet - 100 - 10000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2 kOhm
Steuerung:
Lautstärkeregler
Anschlusstyp:
USB , Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Enthaltene Kabel:
USB-Ladekabel - 1.8 m , Audiokabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Drahtlosempfänger
Betriebszeit (bis zu):
20 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Gaming Headset, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, Surround Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, usb headset stereo, carbonband, computer-headset usb, corsair, virtuoso, gaming, headset, 9011185, ca9011185eu, kabellos, stecker, kohle, ohrumschließend, ohrumschlieend, wireless, carbon, cable, 8435910192002, hours, battery, life, adapter, charging, 1.8m, 3.5mm, stereo, 1.5m, xbox, nintendo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 160,19*
€ 202,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 176,68*
€ 219,37*
1 Tag
1
€ 2,00*
ab € 176,57*
€ 219,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 191,84*
€ 236,72*
€ 6,90*
ab € 220,47*
€ 269,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,60*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 48,21*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,91*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,23*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 53,29*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 67,42*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,08*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,89*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,73*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,18*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 75,88*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 114,46*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,46*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 93,17*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 119,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.