Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Corsair HS55 STEREO Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99624436
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011261-EU
EAN/GTIN:
     840006643661
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
284 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
114 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-41 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,81*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,21*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,72*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,44*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,71*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 60,85*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,66*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,29*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 76,01*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 113,33*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,62*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,69*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 119,21*
Ähnlich
Corsair
CA-9011371-EU
ab € 118,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.