Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VIRTUOSO RGB WIRELESS Carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Karbon
Artikel-Nr.:
     1546-L1097828
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011185-EU
EAN/GTIN:
     843591019200
Suchbegriffe:
Carbonband
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Corsair Up to 20 hours battery life / Wireless USB Adapter / USB Charging Cable (1.8m) / 3.5mm Stereo Cable (1.5m) / PC, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.04 kg
Application Area:
Gaming
Type:
Microphone/Headset | USB-C
Audio Channel:
7.1 Surround
Frequency Response Output:
20 Hz - 40 kHz
noise canceling:
no
Driver Size:
50mm
Required Interface:
1x USB
Transmission:
Cordless
Battery:
rechargeable
Battery Life:
20
Color:
black
Microphone:
yes
Material:
Aluminium
Material Earcups:
Leatherette
RGB Lightning:
Yes
Detachable Microphone:
Yes
Platform:
PC/Windows
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 159,79*
€ 202,99*
€ 3,50*
ab € 176,12*
€ 219,78*
Lager 1546
4
€ 2,00*
ab € 177,11*
€ 219,80*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 191,86*
€ 236,79*
€ 6,90*
ab € 207,97*
€ 256,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,81*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,21*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,72*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,44*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,71*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 60,85*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,66*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,81*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,29*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 76,01*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 113,33*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,62*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,69*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 119,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.