Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Secomp Videoverlängerungskabel RCA M bis W 10 m abgeschirmt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Secomp Videoverlängerungskabel RCA M bis W 10 m abgeschirmt Schwarz
VALUE Secomp Videoverlängerungskabel RCA M bis W 10 m abgeschirmt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997836137
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4329
EAN/GTIN:
     7611990146178
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

VALUE Secomp Videoverlängerungskabel RCA M bis W 10 m abgeschirmt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Secomp VALUE Videoverlängerungskabel - 10 m Kabel: Videoverlängerungskabel Technologie: Abgeschirmt Länge: 10 m Farbe: Schwarz Anschluss: RCA - männlich Stecker (zweites Ende): RCA - weiblich

VALUE Secomp Videoverlängerungskabel RCA M bis W 10 m abgeschirmt Schwarz

Produktbeschreibung:

  • Anwendungsbereich: privater Audio–/Video Bereich wie z.B. Hi–Fi Anlagen, TV, DVD Player
  • Analoge Video Signalübertragung
  • Simplex Ausführung

FeatureWertHerstellerVALUEProduktgruppeKabelProdukttypCinch–VerlängerungskabelFarbeschwarzLänge10 mSeite 1 Typ des AnschlussesCinch (RCA)Seite 1 Art des AnschlussesMännlich (Stecker)Seite 2 Typ des AnschlussesCinch (RCA)Seite 2 Art des AnschlussesWeiblich (Buchse)AnwendungsbereichexternKabelschirmunggeschirmtKabelaufbausimplexBruttogewicht0,15

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Videoverlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Länge
10 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RCA – männlich
Stecker (zweites Ende)
RCA – weiblich

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinch-kabel 10m, chinch kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,98*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,02*
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 4,02*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,85*
Lager 7405
63
€ 1,00*
ab € 6,87*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4325
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.