Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Cinch-Verlängerungskabel simplex ST/BU, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Cinch-Verlängerungskabel simplex ST/BU, 10 m
VALUE Cinch-Verlängerungskabel simplex ST/BU, 10 m
VALUE Cinch-Verlängerungskabel simplex ST/BU, 10 m
VALUE Cinch-Verlängerungskabel simplex ST/BU, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.4329
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4329
EAN/GTIN:
     7611990146178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Cinch-Verlängerungskabel zur analogen Video-Signalübertragung

  • Anwendungsbereich: privater Audio-/Video Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player
  • Analoge Video Signalübertragung
  • Simplex Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
simplex
Gewicht:
134.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinch-kabel 10m, chinch kabel, RCA, kabel, ChinchKabel, stecker, Cinch, RCAkabel, analog, anschlusskabel, cinchkabel, CinchKabel, Videokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,97*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,99*
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,99*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,83*
4 Tage
63
€ 1,00*
ab € 6,89*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4325
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.