Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 11.99.4329 Cinch Audio Verlängerungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Buchse] 10.00 m Schwarz Geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342031-BP
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4329
EAN/GTIN:
     7611990146178
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Value 11.99.4329 Cinch Audio Verlängerungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Buchse] 10.00 m Schwarz Geschirmt

VALUE Cinch-Verlängerungskabel simplex ST/BU, 10 m

Cinch-Verlängerungskabel zur analogen Video-Signalübertragung Anwendungsbereich: privater Audio-/Video Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player Analoge Video Signalübertragung Simplex Ausführungdescription

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 10.00 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Marke:
Value
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Anschluss-Typ:
Cinch
Produkt-Art:
Audio Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinch-kabel 10m, chinch kabel, Value, 11.99.4329, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,97*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,99*
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,99*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,83*
4 Tage
63
€ 1,00*
ab € 6,89*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4325
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.