Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 11.99.4329 Cinch Audio Verlängerungskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Buchse] 10.00m Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y157292
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4329
EAN/GTIN:
     7611990146178
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch-Verlängerungskabel zur analogen Video-Signalübertragung Anwendungsbereich: privater Audio-/Video Bereich wie z.B. Hi-Fi Anlagen, TV, DVD Player Analoge Video Signalübertragung Simplex Ausführungdescription
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Anwendung:
Audio
Besonderheiten:
Geschirmt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Cinch
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Cinch-Stecker
Anschluss B:
Cinch-Buchse
Produkt-Art:
Audio Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, cinchkabel 10m, cinch kabel, Value, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,40*
1 Tag
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,78*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,78*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 4,76*
5 Tage
159
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,11*
€ 7,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4325
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.