Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi Card Case Mini Tasche für Speicherkarten 10 Nylon Grau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Multi Card Case Mini Tasche für Speicherkarten 10 Nylon Grau Schwarz
Hama Multi Card Case Mini Tasche für Speicherkarten 10 Nylon Grau Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997804448
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     49916
EAN/GTIN:
     4007249499165
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama

Hama Multi Card Case Mini Tasche für Speicherkarten 10 Nylon Grau Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hama Multi Card Case Mini - Tasche für Speicherkarten Produkttyp: Tasche für Speicherkarten Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,5 cm x 8,5 cm x 3,5 cm Unterstützte Medienanzahl: 10 Speicherkarten Material: Nylon Farbe: Grau, Schwarz

Hama Multi Card Case Mini Tasche für Speicherkarten 10 Nylon Grau Schwarz

Produktbeschreibung:

Anzahl Speicherkarten: 10 x · Farbe: Schwarz–Grau · Geeignet für (Speicherkarten–Typ): SD–Karte,MemoryStick® PRO Duo–Karte,CF–Karte · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Zubehör–Typ (Speichermedien): Speicherkarten–Tasche

Technische Details:

Allgemein
Breite
12,5 cm
Tiefe
8,5 cm
Höhe
3,5 cm
Material
Nylon
Farbe
Grau, Schwarz
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Speicherkarten
Unterstützte Medienanzahl
10 Speicherkarten

Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 8,27*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,28*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,45*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,52*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 12,21*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.