Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 49916 Speicherkarten-Tasche SD-Karte, MemoryStick® PRO Duo-Karte, CF-Karte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W99923
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     49916
EAN/GTIN:
     4007249499165
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama

Features:
Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art
Platz für max. 10 Speicherkarten
2 Einstecktaschen für Kleinteile
Lieferumfang:
Speicherkartentasche.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
122 mm
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Anzahl Speicherkarten:
10 x
Geeignet für:
SD-Karte + MemoryStick® PRO Duo-Karte + CF-Karte
Produkt-Art:
Speicherkarten-Tasche
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Hama, "Mini"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 8,30*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,31*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 8,48*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 16,02*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 12,27*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.