Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 49916 Speicherkarten-Tasche SD-Karte, MemoryStick® PRO Duo-Karte, CF-Karte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-411135-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     49916
EAN/GTIN:
     4007249499165
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Hama 49916 Speicherkarten-Tasche SD-Karte,MemoryStick® PRO Duo-Karte,CF-Karte Schwarz,Grau

Hama Multi Memory Card Case "Mini" Schwarz-Grau

Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art
Platz für max. 10 Speicherkarten
2 Einstecktaschen für Kleinteile

Technische Daten:
Anzahl Speicherkarten: 10 x · Geeignet für (Speicherkarten-Typ): SD-Karte,MemoryStick® PRO Duo-Karte,CF-Karte · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Lieferumfang:
Speicherkartentasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 122 x 20 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
Hama
Anzahl Speicherkarten:
10 x
Farbe:
schwarz | grau
Geeignet für (Speicherkarten-Typ):
SD-Karte | MemoryStick® PRO Duo-Karte | CF-Karte
Material:
Polyester
Produkt-Art:
Speicherkarten-Tasche
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, 4007249499165, Hama, 49916, "Mini"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 8,28*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,29*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,46*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 15,97*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 12,24*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.