Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 49916 Speicherkarten-Tasche SD-Karte, MemoryStick® PRO Duo-Karte, CF-Karte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052052
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     W99923
EAN/GTIN:
     4007249499165
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Hama 49916 Speicherkarten-Tasche SD-Karte, MemoryStick® PRO Duo-Karte, CF-Karte Schwarz, Grau

Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art
Platz für max. 10 Speicherkarten
2 Einstecktaschen für Kleinteile

Kategorie: Speicherkarten-Tasche
Geeignet für: SD-Karte + MemoryStick® PRO Duo-Karte + CF-Karte
Anzahl Speicherkarten: 10 x
Material: Polyester
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Breite: 122 mm
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 80 mm
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Speicherkarten-Tasche
Hersteller-Nr.: 49916
EAN: 4007249499165
Draht-Ø 0,8 mm

Lieferumfang: Speicherkartentasche.

Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, 4007249499165, Hama, 49916, "Mini"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 8,28*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,29*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,46*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 15,97*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 12,24*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.