Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VS0102 Video-/Audio-Splitter 2 x VGA + 2 x Audio Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VanCryst VS0102 Video-/Audio-Splitter 2 x VGA + 2 x Audio Desktop
ATEN VanCryst VS0102 Video-/Audio-Splitter 2 x VGA + 2 x Audio Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-996865716
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0102
EAN/GTIN:
     4710423778856
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter

ATEN VanCryst VS0102 Video-/Audio-Splitter 2 x VGA + 2 x Audio Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VanCryst VS0102 - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse - kaskadierbar Untertyp: VGA / Audio Ports: 2 x VGA + 2 x Audio Leistungsmerkmale: Metallgehäuse Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,61 cm x 13 cm x 4,4 cm Gewicht: 460 g

ATEN VanCryst VS0102 Video–/Audio–Splitter 2 x VGA + 2 x Audio Desktop

Produktbeschreibung:

Mit dem VGA–Splitter mit 2 Ports und Tonübertragung VS0102 von ATEN können Sie ein einziges VGA–Grafiksignal mit Ton auf bis zu 2 Bildschirmen ausgeben. Der Stereoton lässt sich dabei völlig unabhängig steuern. Der Splitter unterstützt Video–Bandbreiten bis 450 MHz, wodurch eine optimale Bildqualität und Auflösungen bis 1920 x 1440 gewährleistet sind.Außerdem besitzt der VS0102 eine eingebaute RS–232–Schnittstelle über die sich das Gerät ohne weiteres in bestehende Systeme integrieren lässt, sodass der Splitter problemlos über einen hochwertigen Controller oder den PC steuerbar ist.Der VS0102 ist ideal für Konferenz– und Schulungsräume sowie zur gleichzeitigen Übertragung an mehrere Bildschirme. Er lässt sich problemlos in drei Ebenen kaskadieren, wodurch ein einziges Bildsignal auf bis zu 8 Bildschirme ohne Qualitätseinbußen projiziert werden kann.
  • Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt
  • Verbesserte Bildqualität ? Auflösungen bis 1920 x 1440 bei 60 Hz
  • Unterstützt bis zu 450 MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
  • Große Übertragungswege – bis 65 m
  • Unterstützt VGA–, SVGA–, UXGA–, WXGA– und Multisync–Monitore
  • EDID Expert – wählt die optimalen EDID–Einstellungen zum problemlosen Einschalten des Systems und für optimale Bildqualität aus
  • Erweiterbar – unterstützt bis zu 8 Ausgabebildschirme
  • Serielle RS–232–Schnittstelle zur Befehlsübermittlung
  • Steuerung der Reihenschaltung über RS–232 ? steuern Sie die über VGA–Kabel kaskadierten Geräte bequem über RS–232–Befehle
  • Stereo–Tonübertragung
  • Plug–and–play ? keine Softwareinstallation erforderlich
VideoeingangSchnittstellen1 x HDB–15–Stecker (Blau)Impedanz75 OhmMax. Entfernung1,8 mVideoausgangSchnittstellen2 x HDB–15–Buchse (Blau)Impedanz75 OhmVideoMax. Bandbreite450 MHzMax. AuflösungenBis 1920 x 1440Max. EntfernungBis 30 mAudioEingang1 x Mini–Stereobuchse (Grün)Ausgang2 x Mini–Stereobuchse (Grün)SteuerungRS–2321 x DB–9–Buchse (Schwarz)EDID–EinstellungenEDID–Modus: Port 1 / Auto / StandardStromversorgungAnschlüsse1 x GleichspannungsanschlussVerbrauch5,3 V Gleichspannung, 0,8 WUmgebungBetriebstemperatur0–50°CAufbewahrungstemperatur–20 – 60°CFeuchtigkeit0 ? 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht0,46 kg ( 1.01 lb )Abmessungen (L x B x H)13.00 x 7.61 x 4,40 cm
(5.12 x 3 x 1.73 in.)Kartonposten10 Stk.HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.Lieferumfang: 1x VGA–Splitter mit 2 Ports und Tonübertragung
  • 1x Netzteil
  • 1x Benutzerhandbuch

  • Gewicht: 0,720 kg
  • Hersteller–Nr.: VS0102
  • EAN Code: 7405–4710427405–3778856
  • Höhe Verpackung: 0,173 m
  • Ausgänge: VGA Buchse x2
  • Schnittstelle: VGA, Audio
  • Artikel–Typ: Splitter
  • Breite Verpackung: 0,062 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0030 m³
  • Länge Verpackung: 0,283 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8543709099
  • Anzahl Eingänge: 2

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video–/Audio–Splitter – 2 Anschlüsse – kaskadierbar
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
VGA / Audio
Ports
2 x VGA + 2 x Audio
Max Auflösung
1920 x 1440 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite
450 MHz
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA–Eingang HD–15 ¦ 1 x Audioeingang Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x VGA–Ausgang HD–15 ¦ 2 x Audioausgang Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Verwaltung (RS–232) DB–9
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.8 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, VESA EDID, RoHS, WEEE
Maße und Gewicht
Breite
7,61 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
460 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, aten 2 port video splitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 59,94*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,28*
€ 70,62*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 54,02*
€ 71,60*
€ 3,50*
ab € 55,12*
€ 73,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.