Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VS0102 - Video-/Audio-Splitter - 2 x VGA + 2 x Audio - Desktop (VS0102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1771343
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0102
EAN/GTIN:
     4710423778856
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Monitor Splitter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN VanCryst VS0102 - Video-/Audio-Splitter - 2 x VGA + 2 x Audio - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  VS0102
Modell  VanCryst VS0102
EAN/UPC  4710423778856

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN VanCryst VS0102 - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  VGA / Audio
Ports  2 x VGA + 2 x Audio
Leistungsmerkmale  Kaskadierbar, Metallgehäuse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.61 cm x 13 cm x 4.4 cm
Gewicht  460 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  VGA / Audio
Ports  2 x VGA + 2 x Audio
Max Auflösung  1920 x 1440 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite  450 MHz
Leistungsmerkmale  Kaskadierbar, Metallgehäuse
Statusanzeiger  Stromversorgung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x VGA-Eingang - HD-15
1 x Audioeingang - mini-jack
2 x VGA-Ausgang - HD-15
2 x Audioausgang - mini-jack
1 x Verwaltung (RS-232) - DB-9
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  0.8 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play, RoHS, WEEE
  
Maße und Gewicht  
Breite  7.61 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  460 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
VGA / Audio
Ports:
2 x VGA + 2 x Audio
Max Auflösung:
1920 x 1440 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite:
450 MHz
Leistungsmerkmale:
Kaskadierbar, Metallgehäuse
Statusanzeiger:
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
0.8 Watt
Produktzertifizierungen:
Plug and Play, RoHS, WEEE
Breite:
7.61 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, aten 2 port video splitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, aten, vs0102, 0102, audio, videoaudiosplitter, vancryst, video/audiosplitter, desktop, video, splitter, videosplitter, 450mhz, rs232, 2fach, 1920, 1440, vga/audio, 2portverteiler, 2port, pixel, schwarz, vgaaudio, port, verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 59,94*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,28*
€ 70,62*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 54,02*
€ 71,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,12*
€ 73,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.