Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC
V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-994373983
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7213008GBS-SR
EAN/GTIN:
     5050914077778
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V

V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260–PIN 2666 MHz / PC4–21300 1.2 V ungepuffert non–ECC

Produktbeschreibung:

Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD–Video– und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

– 8 GB DDR4 2666MHZ SO DIMM Memory Modul
– Verbesserte System–Leistung
– SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
– 100%ige Kompatibilität
– 10 Jahre Garantie

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
30 g
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Funktionen
RAM–Speicher
8 GB
Speicherspannung
1,2 V
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE
ECC
Nein
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
288–pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherrangfolge
1

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,82*
11 Tage
39
€ 5,00*
ab € 16,61*
€ 23,21*
€ 3,50*
ab € 21,89*
€ 30,23*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 22,05*
€ 30,34*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.