Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 5-Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 5-Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch
D-Link 5-Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-993478354
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100E-5W
EAN/GTIN:
     0790069441271
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

D-Link 5-Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 5
  • Montageart: Hutschiene
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP30
  • Höhe: 89.4 mm
  • Breite: 109.2 mm
  • Tiefe: 29.1 mm

D–Link 5–Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch

Produktbeschreibung:

Die Industrial Fast Ethernet Unmanaged Switches der DIS–100E Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches bieten gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits–Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. DIS–100E Unmanaged Switches verfügen über 5 bzw. 8 Fast Ethernet–Ports und unterstützen als echte Plug–and–Play–Lösung branchenübliche Standardanwendungen auch ohne komplizierte Einrichtung.

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, industrie-switch 5 port, soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 122,47*
€ 150,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,05*
€ 151,59*
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 153,26*
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 157,23*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 148,41*
€ 180,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
€ 101,36*
Zubehör
D-Link
DIS-H30-24
€ 28,11*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
€ 181,76*
Zubehör
D-Link
DIS-H60-24
€ 43,89*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,15*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
€ 242,20*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.