Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet Ind.Switch 5-Port Layer2 unma. DIS-100E-5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fast Ethernet Ind.Switch 5-Port Layer2 unma. DIS-100E-5W
Fast Ethernet Ind.Switch 5-Port Layer2 unma. DIS-100E-5W
Artikel-Nr.:
     3517A-68353882
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100E-5W
EAN/GTIN:
     0790069441271
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Fast Ethernet Ind.Switch 5-Port Layer2 unma. DIS-100E-5W

Die Industrial Fast Ethernet Unmanaged Switches der DIS-100E Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches bieten gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Redundante Stromversorgung:
nein
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 122,26*
€ 150,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,22*
€ 151,59*
Frei Haus
ab € 123,61*
€ 153,26*
Frei Haus
ab € 127,03*
€ 157,23*
Frei Haus
ab € 132,98*
€ 164,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
€ 101,29*
Zubehör
D-Link
DIS-H30-24
€ 27,93*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
€ 181,76*
Zubehör
D-Link
DIS-H60-24
€ 36,14*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,60*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
€ 242,35*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.