Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Ultra High Yield Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS725 MS822 MS823 MS825 MS826 MX722 MX822 MX826


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark Ultra High Yield Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS725 MS822 MS823 MS825 MS826 MX722 MX822 MX826
Lexmark Ultra High Yield Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS725 MS822 MS823 MS825 MS826 MX722 MX822 MX826
Artikel-Nr.:
     7405B-993448480
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     58D2U0E
EAN/GTIN:
     0734646669917
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Ultra High Yield Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS725 MS822 MS823 MS825 MS826 MX722 MX822 MX826

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark - Ultra High Yield - Schwarz - original - Tonerpatrone - LCCP, LRP, Lexmark Corporate Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Ultra High Yield Patronenmerkmale: Unison Toner Ergiebigkeit: Bis zu 55000 Seiten ISO/IEC 19752 Lokalisierung: Europäischer Wirtschaftsraum Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP), Lexmark Corporate Kompatibel mit: Lexmark MS725dvn, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, MX725adve, MX822ade, MX822ADTFE, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX826de

Lexmark Ultra High Yield Schwarz Original Tonerpatrone LCCP LRP Corporate für MS725 MS822 MS823 MS825 MS826 MX722 MX822 MX826

Produktbeschreibung:

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Lexmark Rückgabe–Druckkassetten
Beim Lexmark Rückgabe–Programm für Druckkassetten erhalten Kunden patentierte Druckpatronen bzw. Druckkassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten– und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder –kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.

Hohe Kapazität
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Unison™–Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™–Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.

Lexmark Druckkassetten–Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
49,5 cm
Transporttiefe
15,8 cm
Transporthöhe
19,8 cm
Transportgewicht
2,4 kg
Lokalisierung
Europäischer Wirtschaftsraum
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Ultra High Yield
Patronenmerkmale
Unison Toner
Ergiebigkeit
Bis zu 55000 Seiten ISO/IEC 19752
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP), Lexmark Corporate
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark MS725dvn, MS823dn, MS823n, MS825dn, MS826de, MX722ade, MX722adhe, MX722de, MX722dhe, MX725adve, MX822ade, MX822ADTFE, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX826de


Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 823 dn; MS 823 n; MS 825 dn; MS 825 dnv; MS 826 de; MX 826 ade; MX 826 adxe; MX 826 Series
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,56*
€ 369,67*
1 Tag
144
€ 7,50*
ab € 331,82*
€ 369,68*
€ 3,50*
ab € 332,77*
€ 373,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 333,84*
€ 374,08*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 356,93*
€ 398,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,21*
€ 473,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,82*
€ 467,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,67*
€ 442,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,11*
€ 438,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
58D2X0E
ab € 370,01*
Sonstiges
Lexmark
58D2U0N
ab € 496,48*
Sonstiges
Lexmark
58D2000
ab € 133,67*
Sonstiges
Lexmark
58D2H00
ab € 233,78*
Sonstiges
Lexmark
58D2U00
ab € 481,66*
Sonstiges
Lexmark
58D2X00
ab € 370,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.