Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 32 GB DDR4 2133 MHz ECC Speichermodul 288-pin DIMM CL15 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung 32 GB DDR4 2133 MHz ECC Speichermodul 288-pin DIMM CL15 1.2V
Samsung 32 GB DDR4 2133 MHz ECC Speichermodul 288-pin DIMM CL15 1.2V
Artikel-Nr.:
     7405B-993247352
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40BB0-CPB
EAN/GTIN:
     0713243024626
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Samsung 32 GB DDR4 2133 MHz ECC Speichermodul 288-pin DIMM CL15 1.2V

Artikeldetails:

  • Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Betriebsspannung: 1,2V Fehlerkorrektur: ECC Zugriffszeit: 0,01ms Speichermodul-Bauform: R-DIMM Speichertyp: DDR4 Speicherkapazität: 32 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 32 GB Effektiver Speichertakt: 2.133 MHz

Samsung 32 GB DDR4 2133 MHz ECC Speichermodul 288–pin DIMM CL15 1.2V

Produktbeschreibung:

SAMSUNG MEM 32 GB 2Rx4 DDR4–2133 MHz LRDIMM PC4–17000 ECC CL15 1.2V

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288–pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
ECC
Ja
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1,2 V
Modulkonfiguration
4096M x 72
Row Cycle Time
15 ns
Refresh Row Cycle Time
15 ns
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
133,3 mm
Tiefe
3,9 mm
Höhe
31,2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc reg samsung, ddr ram, ddr ram 32gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,45*
ab € 176,36*
€ 211,53*
€ 3,50*
ab € 189,80*
€ 225,72*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 189,36*
€ 225,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.