Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 32 GB DDR4 2133 RDIMM ECC Registred


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2282117
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40BB0-CPB
EAN/GTIN:
     4047762428853
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Samsung 32 GB DDR4 2133 RDIMM ECC Registred

Technische Daten

Kapazität  32GB
Chiphersteller  Samsung
Chiporganisation  2Gx4
Modulmaße  133,35 x 31,25 x 4 mm
Technologie  DDR4 SDRAM
Datenintegritätsprüfung  ECC
RAM-Merkmale  buffered
Form Faktor  288-pin LongDIMM
Latenzzeit  CL15
Geschwindigkeit  DDR4-2133 (PC4-17000)
Versorgungsspannung  1,2 V
Modulkonfiguration  4Gx72
Typ  Serverspeicher
Modulhersteller  Samsung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
32GB
Chiphersteller:
Samsung
Chiporganisation:
2Gx4
Modulmaße:
133,35 x 31,25 x 4 mm
Technologie:
DDR4 SDRAM
Datenintegritätsprüfung:
ECC
RAM-Merkmale:
buffered
Form Faktor:
288-pin LongDIMM
Latenzzeit:
CL15
Geschwindigkeit:
DDR4-2133 (PC4-17000)
Versorgungsspannung:
1,2 V
Modulkonfiguration:
4Gx72
Typ:
Serverspeicher
Modulhersteller:
Samsung
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc reg samsung, ddr ram, ddr ram 32gb, samsung, m393a4k40bb0cpb, 2133, m393a4k40bb0, 0713243024626, reg., ddr42133, ddr4, rdimm, registred
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,45*
ab € 176,36*
€ 211,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 189,80*
€ 225,72*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 189,36*
€ 225,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.