Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 32GB DDR4 2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 32GB DDR4 2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Samsung 32GB DDR4 2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C1134D-M393A4K40BB0-CPB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40BB0-CPB
EAN/GTIN:
     713243024626
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
15
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
4096M x 72
Row Cycle Time:
15 ns
Refresh Row Cycle Time:
15 ns
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
3.9 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc reg samsung, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,53*
€ 251,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.