Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Large Address Labels Weiß 36 x 89 mm 6240 Etiketten 24 Rollen x 260 Adressetiketten für DYMO LabelWriter 320 330 Turbo 400 Twin 450 SE450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo Large Address Labels Weiß 36 x 89 mm 6240 Etiketten 24 Rollen x 260 Adressetiketten für DYMO LabelWriter 320 330 Turbo 400 Twin 450 SE450
Dymo Large Address Labels Weiß 36 x 89 mm 6240 Etiketten 24 Rollen x 260 Adressetiketten für DYMO LabelWriter 320 330 Turbo 400 Twin 450 SE450
Artikel-Nr.:
     7405B-993143482
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722390
EAN/GTIN:
     5411313131872
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Dymo Large Address Labels Weiß 36 x 89 mm 6240 Etiketten 24 Rollen x 260 Adressetiketten für DYMO LabelWriter 320 330 Turbo 400 Twin 450 SE450

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO Large Address Labels - Adressetiketten - 6240 Etikett(en) - 36 x 89 mm Produkttyp: Adressetiketten Mediengröße: 36 x 89 mm Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 260 Anz. Medien mit Karten: 24 Rolle(n) Enthaltene Menge: 6240 Etikett(en) Kompatibel mit: DYMO LabelWriter 320, 330 Turbo, 400, 400 Twin Turbo, 450, 450 Twin Turbo, SE450

Dymo Large Address Labels Weiß 36 x 89 mm 6240 Etiketten 24 Rollen x 260 Adressetiketten für DYMO LabelWriter 320 330 Turbo 400 Twin 450 SE450

Produktbeschreibung:

Etiketten–Breite: 89 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Höhe: 36 mm · Etiketten–Material: Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelWriter 310 LabelWriter 330T LabelWriter 400 LabelWriter 450 LabelWriter 4XL LW 310 LW 330T LW 400 LW 450 LW 4XL · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LabelWriter 4XL · Schriftfarbe: Schwarz · Teilenummern–Vergleich original (nur für Suche): dymo lw,lw dymo · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Vorteilspack

Technische Details:

Media
Medientyp
Adressetiketten
Mediengrößen
36 x 89 mm
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
260
Anz. Medien mit Karten
24 Rolle(n)
Enthaltene Menge
6240 Etikett(en)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DYMO LabelWriter 320, 330 Turbo, 400, 400 Twin Turbo, 450, 450 Twin Turbo, SE450

Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 169,795*
€ 175,775*
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 172,10667*
€ 177,34667*
1
pro Satz
€ 1,95*
ab € 150,94*
€ 179,70*
2 Tage
3
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 153,15*
€ 180,94*
Lager 7405
5
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 169,84*
€ 198,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.