Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gold Videokabel RCA M bis M 2.5 m abgeschirmt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Gold Videokabel RCA M bis M 2.5 m abgeschirmt Schwarz
ROLINE Gold Videokabel RCA M bis M 2.5 m abgeschirmt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992550175
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4231
EAN/GTIN:
     7611990110933
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

ROLINE Gold Videokabel RCA M bis M 2.5 m abgeschirmt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Gold Videokabel - 2.5 m Kabel: Videokabel Technologie: Abgeschirmt American Wire Gauge (AWG): 26 Länge: 2.5 m Farbe: Schwarz, Gold Anschluss: RCA - männlich Stecker (zweites Ende): RCA - männlich Produktzertifizierungen: RG-59

ROLINE Gold Videokabel RCA M bis M 2.5 m abgeschirmt Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz/Gold · Kabel–Anwendung: Video · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Geschirmt · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 2.50 m · Produkt–Art: Video Anschlusskabel

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
2,5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Black, Gold, Red
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Nylon
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 13,13*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,63*
€ 21,74*
Lager 7405
95
€ 1,00*
ab € 15,55*
€ 21,93*
€ 3,50*
ab € 19,01*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4231
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.