Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.09.4231 AUDIOKABEL, RCA-STECKER, 2.5M, SCHW/GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807799
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: 8.2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2.5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz, Gold
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.09.4231, 2807799, 280-7799
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 9,07*
    € 9,67*
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 12,23*
    € 13,01*
    5 Tage
    82
    € 1,00*
    ab € 15,26*
    € 16,21*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 13,83*
    € 16,48*
    € 3,50*
    ab € 21,30*
    € 22,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.4231
    ab € 10,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.