Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.09.4231
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4231
EAN/GTIN:
     7611990110933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

ROLINE GOLD Video-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung

ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex Stecker / Stecker,
  • Vergoldete Stecker
  • Markierungsring: ROT
  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verbindungskabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
simplex
Gewicht:
120 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.40
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, stecker, CinchKabel, RCAkabel, vergoldet, Hochwertig, ChinchKabel, Stecker, Cinch, kabel, Blister-Verpackung, ROLINE GOLD Kabel, Abschirmung, anschlusskabel, analog, RCA, Retail, Videokabel, cinchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,60*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,13*
€ 13,09*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,63*
€ 21,61*
5 Tage
97
€ 1,00*
ab € 15,54*
€ 21,81*
€ 3,50*
ab € 19,07*
€ 26,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4231
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.