Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis M 5 m abgeschirmt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis M 5 m abgeschirmt Schwarz
ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis M 5 m abgeschirmt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992550154
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4251
EAN/GTIN:
     7611990111077
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis M 5 m abgeschirmt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Gold Audiokabel - 5 m Kabel: Audiokabel Technologie: Abgeschirmt American Wire Gauge (AWG): 26 Länge: 5 m Farbe: Schwarz, Gold Anschluss: RCA - männlich Stecker (zweites Ende): RCA - männlich Produktzertifizierungen: RG-59

ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis M 5 m abgeschirmt Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz/Gold · Kabel–Anwendung: Video · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Geschirmt · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Produkt–Art: Video Anschlusskabel

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Black, Gold, Red
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Nylon
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,02*
€ 15,70*
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 15,95*
Lager 7405
75
€ 1,00*
ab € 17,28*
€ 24,20*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,42*
€ 27,37*
€ 3,50*
ab € 21,99*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.