Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex Stecker / Stecker, Rot 5,0m (11.09.4251)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex Stecker / Stecker, Rot 5,0m (11.09.4251)
Artikel-Nr.:
     2753I-1488324
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4251
EAN/GTIN:
     7611990111077
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex Stecker / Stecker,

  • Vergoldete Stecker
  • Markierungsring: ROT
  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.09.4251
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Cinch-Verbindungskabel
Speditionsware  nein
Länge  5,0 m
Typ des linken Anschlusses  Cinch (RCA)
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz-gold
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Kabelaufbau  simplex
Bruttogewicht  0.24 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.09.4251
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verbindungskabel
Speditionsware:
nein
Länge:
5,0 m
Typ des linken Anschlusses:
Cinch (RCA)
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz-gold
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
simplex
Bruttogewicht:
0.24 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, roline, 4251, 11094251, gold, cinchverbindungskabel, simplex, 11.09.4251, stecker, cinch, verbindungskabel, st/st, stst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.