Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.09.4251 AUDIOKABEL, RCA-STECKER, 5M, SCHW/GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807805
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz, Gold
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • Steckverbinder A: Cinch-Stecker (Phono/RCA)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.09.4251, 2807805, 280-7805
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 11,04*
    € 15,74*
    Frei Haus
    ab € 11,21*
    € 15,99*
    5 Tage
    75
    € 1,00*
    ab € 17,26*
    € 24,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,42*
    € 27,47*
    € 3,50*
    ab € 22,12*
    € 30,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.