Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 10 m abgeschirmt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 10 m abgeschirmt Schwarz
ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 10 m abgeschirmt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992550151
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4279
EAN/GTIN:
     7611990112050
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm M 10 m abgeschirmt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Gold Audiokabel - 10 m Kabel: Audiokabel Technologie: Abgeschirmt American Wire Gauge (AWG): 26 Länge: 10 m Farbe: Schwarz, Gold Anschluss: 2 x RCA - männlich Stecker (zweites Ende): Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich

ROLINE Gold Audiokabel RCA M bis Mini–Phone Stereo 3,5 mm M 10 m abgeschirmt Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschluss–Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz/Gold · Kabel–Anwendung: Audio · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Geschirmt · Kabellänge: 10.00 m · Produkt–Art: Audio Anschlusskabel

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Audiokabel
Technologie
Abgeschirmt
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
Nylon
Länge
10 m
Beschichteter Stecker
Gold
Farbe
Schwarz, Gold
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA – männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini–Phone Stereo 3,5 mm – männlich

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,46*
€ 24,29*
Lager 7405
252
€ 1,00*
ab € 25,91*
€ 35,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,09*
€ 41,30*
€ 3,50*
ab € 36,40*
€ 49,01*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4279
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.