Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, Stecker / Stecker 10 (11.09.4279)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1488314
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4279
EAN/GTIN:
     7611990112050
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
ROLINE GOLD Audio Verbindungskabel für 3,5mm Stereo - 2 x Cinch (RCA)

  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Markierung Cinch-Stecker : Rot / Weiss
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.09.4279
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  3,5mm-zu-Cinch Kabel
Länge  10,0 m
Typ des linken Anschlusses  Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker  2 x Cinch
Farbe (Kabel)  schwarz-gold
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Bruttogewicht  0.48 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.09.4279
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Länge:
10,0 m
Typ des linken Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
Cinch (RCA)
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2 x Cinch
Farbe (Kabel):
schwarz-gold
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Bruttogewicht:
0.48 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, roline, 4279, 11094279, gold, audioverbindungskabel, stereo, cinch, 11.09.4279, stecker, 35mm, audio, verbindungskabel, st/st, stst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 24,41*
6 Tage
262
€ 1,00*
ab € 30,08*
€ 35,69*
53 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,54*
€ 47,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,81*
€ 49,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4279
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.