Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.09.4279 AUDIOKABEL, 3.5MM-RCA X 2-STECKER, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807816
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4279
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Mantelfarbe: Schwarz, Gold
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: Cinch-Stecker (Phono/RCA) x 2
  • Steckverbinder A: 3.5mm-Stereo-Klinkenstecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinch-kabel 10m, chinch kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.09.4279, 2807816, 280-7816
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 17,46*
    € 24,29*
    4 Tage
    252
    € 1,00*
    ab € 25,91*
    € 35,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,09*
    € 41,30*
    € 3,50*
    ab € 36,40*
    € 49,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,17*
    € 47,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,83*
    € 40,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.88.4279
    ab € 20,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.