Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR2 2 GB SO DIMM 200-PIN 667 MHz / PC2-5300 ungepuffert nicht-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR2 2 GB SO DIMM 200-PIN 667 MHz / PC2-5300 ungepuffert nicht-ECC
V7 DDR2 2 GB SO DIMM 200-PIN 667 MHz / PC2-5300 ungepuffert nicht-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-992055261
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V753002GBS
EAN/GTIN:
     5050914959746
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher

V7 DDR2 2 GB SO DIMM 200-PIN 667 MHz / PC2-5300 ungepuffert nicht-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 2 GB Speichertyp: DDR2 SDRAM - SO DIMM 200-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 667 MHz (PC2-5300) Leistungsmerkmale: Ungepuffert

V7 DDR2 2 GB SO DIMM 200–PIN 667 MHz / PC2–5300 ungepuffert nicht–ECC

Produktbeschreibung:

Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD–Video– und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

2 GB DDR2 667MHZ Memory Modul
Verbesserte System–Leistung
SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
100%ige Kompatibilität
10 Jahre Garantie

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
200–pin SO–DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
5
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
27 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,68*
11 Tage
96
€ 5,00*
ab € 8,77*
€ 12,48*
Lager 7405
100
€ 1,00*
ab € 14,31*
€ 20,23*
€ 3,50*
ab € 20,00*
€ 27,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.