Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI mit Ethernetkabel M bis M 50 m abgeschirmt Schwarz 4K Unterstützung aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE HDMI mit Ethernetkabel M bis M 50 m abgeschirmt Schwarz 4K Unterstützung aktiv
VALUE HDMI mit Ethernetkabel M bis M 50 m abgeschirmt Schwarz 4K Unterstützung aktiv
Artikel-Nr.:
     7405B-992043548
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3482
EAN/GTIN:
     7611990151486
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 50 meter
hdmi kabel sonstige

VALUE HDMI mit Ethernetkabel M bis M 50 m abgeschirmt Schwarz 4K Unterstützung aktiv

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE HDMI mit Ethernetkabel - 50 m Kabel: HDMI mit Ethernetkabel Technologie: Abgeschirmt Länge: 50 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Besonderheiten: 4K Unterstützung, aktives Kabel

VALUE HDMI mit Ethernetkabel M bis M 50 m abgeschirmt Schwarz 4K Unterstützung aktiv

Produktbeschreibung:

Mit unserem UHD (3840x2160 @60Hz) fähigen HDMI Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 50m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.

– Gesamtlänge des Endgeräte–Abstands (z.B. von Notebook/Laptop zu Beamer oder PC zu Monitor): 50 Meter
– Hardware–Lösung, keine Software notwendig
– In den Steckern ist ein Signal–Repeater eingebaut
– Keine externe Spannungsversorgung nötig
– Geringe Steckerabmessungen, daher kabelkanaltauglich
– Maximale Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
50 m
Unterstützte Grafik–Auflösungen
3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10,2 Gbit/s
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
HDMI Ethernet–Kanal
Ja
Unterstützte Video–Modi
1080p,2160p
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschluss2 Formfaktor
Gerade

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a value, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 69,91*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,20*
€ 76,09*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 58,31*
€ 76,22*
€ 3,50*
ab € 63,85*
€ 83,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.