Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
VALUE Ultra HDMI Aktiv Optisches 4K Kabel, 50 m
Artikel-Nr.:
     337-14.99.3482
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3482
EAN/GTIN:
     7611990151486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 50 meter
hdmi kabel sonstige

Mit unserem UHD (3840x2160 @60Hz) fähigen HDMI Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 50 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.

  • Gesamtlänge des Endgeräte-Abstands (z.B. von Notebook/Laptop zu Beamer oder PC zu Monitor): 50 Meter
  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern sind aktive LWL-Transceiver eingebaut
  • Spannungsversorgung optional über USB
  • Geringe Stecker-Abmessungen, daher kabelkanaltauglich
  • Maximale Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
1747.3 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
1.878 kg
Bruttogewicht:
1,878
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.04
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a value, 2160, hdmi-Ultra-HD, HDMIkabel, hdmi2.0, OLEDkabel, 4096, 4k2k, fibre, Beamerkabel, fiber, kabel, anschlusskabel, Spielekonsolenkabel, stecker, Digital, 3840, PS4kabel, Verlängerung, kabelkanaltauglich, 3d, Verstärker, 2160p, PS3kabel, DVDkabel, displaykabel, hdtv, UHD, Blu-Ray-Player-kabel, UltraHD, BluRaykabel, bildschirmkabel, 60Hz, ethernet, glasfaser, monitorkabel, Signage, Repeater, hdmi, aoc, foc, LCDkabel, Laptopkabel, TFTkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 70,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,35*
€ 76,22*
4 Tage
45
€ 1,00*
ab € 58,46*
€ 76,36*
€ 3,50*
ab € 63,96*
€ 83,22*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.