Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SATA- / SAS-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig rund für P/N: CSE-113TQ-700CB CSE-113TQ-700UB CSE-826TQ-R800UB CSE-836TQ-R710B CSE-846TQ-R900B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro SATA- / SAS-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig rund für P/N: CSE-113TQ-700CB CSE-113TQ-700UB CSE-826TQ-R800UB CSE-836TQ-R710B CSE-846TQ-R900B
Supermicro SATA- / SAS-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig rund für P/N: CSE-113TQ-700CB CSE-113TQ-700UB CSE-826TQ-R800UB CSE-836TQ-R710B CSE-846TQ-R900B
Artikel-Nr.:
     7405B-991640959
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0180L-01
EAN/GTIN:
     0672042010738
Suchbegriffe:
Flachkabel
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel

Supermicro SATA- / SAS-Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig rund für P/N: CSE-113TQ-700CB CSE-113TQ-700UB CSE-826TQ-R800UB CSE-836TQ-R710B CSE-846TQ-R900B

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Supermicro SATA- / SAS-Kabel Typ: SATA- / SAS-Kabel Besonderheiten: Rund Anschluss: 7-poliges Serial ATA - weiblich - gerade Stecker (zweites Ende): 7-poliges Serial ATA - weiblich - rechtwinklig Mitgelieferte Anzahl: 4 Entwickelt für: P/N: CSE-113TQ-700CB, CSE-113TQ-700UB, CSE-813TQ-520C, CSE-813TQ-520CB, CSE-815TQ-560UB, CSE-815TQ-560UV, CSE-815TQ-R650UB, CSE-815TQ-R650UV, CSE-825TQ-R700LPV, CSE-826TQ-R800LPB, CSE-826TQ-R800LPV, CSE-826TQ-R800UB, CSE-836TQ-R710B, CSE-836TQ-R800B, CSE-836TQ-R800V, CSE-846TQ-R900B

Supermicro SATA– / SAS–Kabel SATA W gerade bis W rechtwinklig rund für P/N: CSE–113TQ–700CB CSE–113TQ–700UB CSE–826TQ–R800UB CSE–836TQ–R710B CSE–846TQ–R900B

Produktbeschreibung:

70/59/48/38cm, SATA CBL Set of 4, Round Standard
Connector to Right Angle Connector,
PB Free

Technische Details:

Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA– / SAS–Kabel
Mitgelieferte Anzahl
4
Besonderheiten
Rund
Konnektivität
Anschluss
7–poliges Serial ATA – weiblich – gerade
Stecker (zweites Ende)
7–poliges Serial ATA – weiblich – rechtwinklig
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Serial ATA–Kabel – Serial ATA, 7–polig bis Serial ATA, 7–polig – 70 cm ¦ 1 x Serial ATA–Kabel – Serial ATA, 7–polig bis Serial ATA, 7–polig – 59 cm ¦ 1 x Serial ATA–Kabel – Serial ATA, 7–polig bis Serial ATA, 7–polig – 48 cm ¦ 1 x Serial ATA–Kabel – Serial ATA, 7–polig bis Serial ATA, 7–polig – 38 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: CSE–113TQ–700CB, CSE–113TQ–700UB, CSE–813TQ–500, CSE–813TQ–500B, CSE–813TQ–520C, CSE–813TQ–520CB, CSE–815TQ–560UB, CSE–815TQ–560UV, CSE–815TQ–R650UB, CSE–815TQ–R650UV, CSE–825TQ–R700LPB, CSE–825TQ–R700LPV, CSE–826TQ–R800LPB, CSE–826TQ–R800LPV, CSE–826TQ–R800UB, CSE–836TQ–R710B, CSE–836TQ–R800B, CSE–836TQ–R800V, CSE–846TQ–R900B

Weitere Suchbegriffe: SATA Kabel, sas cable supermicro, s-ata kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,59*
€ 10,94*
1 Tag
4
€ 6,50*
ab € 7,88*
€ 11,35*
1 Tag
5
€ 4,45*
ab € 8,93*
€ 12,77*
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 24,88*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 18,21*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.